WAGO - Kabelbündelmarkierer, für TP-Drucker, für die Verwendung mit Kabelbindern, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-135
Ausführung - Rollenform
Länge - 25 mm
Breite - 25 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821051114
Sonepar Artikelnummer
120721132
Hersteller Artikelnummer
211-135
Hersteller Typ
211-135
Hersteller Artikel Nr.:
211-135
Ausführung:
Rollenform
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.550 kg


