WAGO - Kabeldurchführungsplatte, KDP 29, für Flanschplatte F204 + F304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 850-820/000-002
Breite - 600 mm
Höhe - 95 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454510282
Sonepar Artikelnummer
120739777
Hersteller Artikelnummer
850-820/000-002
Hersteller Typ
850-820/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
850-820/000-002
Breite:
600 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
120 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.098 kg


