WAGO - Kabelmesser,f. Ø 8 mm … 28 mm / 0.31'' bis 1.10'',mit intelligentem Wechselbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1403
Gesamtlänge - 166 mm
Klingenform - Hakenform
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Kabelmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143835930
Sonepar Artikelnummer
121397408
Hersteller Artikelnummer
206-1403
Hersteller Typ
206-1403
Hersteller Artikel Nr.:
206-1403
Gesamtlänge:
166 mm
Klingenform:
Hakenform
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Ja
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.123 kg


