WAGO - Kabelmesserset,f. Ø 4 mm … 70 mm / 0.16'' bis 2.75'',mit L-BOXX® Mini und aller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1400
Gesamtlänge - 167 mm
Klingenform - Hakenform
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Kabelmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143835923
Sonepar Artikelnummer
121397407
Hersteller Artikelnummer
206-1400
Hersteller Typ
206-1400
Hersteller Artikel Nr.:
206-1400
Gesamtlänge:
167 mm
Klingenform:
Hakenform
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kabelmesser:
Ja
Cuttermesser:
Nein
Mit Verriegelung:
Ja
Mit Gleitschuh:
Nein
Mit Schaber:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Automatischer Rückzug:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.672 kg


