Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Kabelschelle, für Zugentlastung, ab 7-polig

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Kabelschelle, für Zugentlastung, ab 7-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209-174

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332283144

Sonepar Artikelnummer

120719909

Hersteller Artikelnummer

209-174

Hersteller Typ

209-174

Hersteller Artikel Nr.:

209-174

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Halogenfrei:

Nein

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73201090

Gewicht:

0.002 kg

Kabelschelle, für Zugentlastung, ab 7-polig, WAGO