Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Kabelumbau-Stromwandler, Bemessungsstrom primär 125A, Bemessungsstrom sekund. 1A

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 855-3001/125-003

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 125 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.2 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143950732

Sonepar Artikelnummer

120999648

Hersteller Artikelnummer

855-3001/125-003

Hersteller Typ

855-3001/125-003

Hersteller Artikel Nr.:

855-3001/125-003

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

125 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.2 VA

Genauigkeitsklasse:

3

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Öffnungsbreite:

18 mm

Schnappbefestigung:

Ja

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Steckanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.225 kg

Kabelumbau-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 125 A, Sekundärer Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsleistung 0,2 VA, Genauigkeitsklasse 3.. Kurzbeschreibung: Die kompakten teilbaren Kabelumbau-Stromwandler sind speziell für das Nachrüsten in bestehenden Anlagen geeignet. Kabelumbau-Stromwandler finden insbesondere Anwendung in Fällen, bei denen der Strompfad nicht unterbrochen werden darf. Die Genauigkeit des Kabelumbau-Stromwandlers führt zu besonders genauen Strommessungen. Die Kabelumbau-Stromwandler sind mit der angegebenen Bemessungsleistung am Ende des Kabels belastbar. Alle Wandler sind mit farbkodiertem Kabel ausgelegt. Zwei mitgelieferte UV-beständige Kabelbinder gewährleisten eine sichere und einfache Montage. Merkmale: . Übersetzungsverhältnisse von primärseitig 125 A und sekundärseitig 1 A . Keine Unterbrechung der Messleitung . Ideal für die Anwendung in sehr kleinen Räumen . Besonders schnelle Montage . Für Anwendung um isolierte Leiter Ø 18 mm . Kompakt und scharnierbar . Farbkodierte Anschlussleitung 3 m