WAGO - Kabelumbau-Stromwandler, Bemessungsstrom primär 200A, Bemessungsstrom sekund. 5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-4005/200-101
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143950596
Sonepar Artikelnummer
120999630
Hersteller Artikelnummer
855-4005/200-101
Hersteller Typ
855-4005/200-101
Hersteller Artikel Nr.:
855-4005/200-101
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Öffnungsbreite:
18 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.400 kg


