WAGO - Kabelumbau-Stromwandler, Bemessungsstrom primär 750A, Bemessungsstrom sekund. 1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-5001/750-000
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 750 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143950497
Sonepar Artikelnummer
120999597
Hersteller Artikelnummer
855-5001/750-000
Hersteller Typ
855-5001/750-000
Hersteller Artikel Nr.:
855-5001/750-000
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
750 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
42 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Öffnungsbreite:
42 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.690 kg


