WAGO - Kabelumbau-Stromwandler,Prim. Bemessungsstrom 100A,Spannungsausgangssignal 333mV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-4209/100-001
Primärer Bemessungsstrom - 60 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966632163
Sonepar Artikelnummer
121399587
Hersteller Artikelnummer
855-4209/100-001
Hersteller Typ
855-4209/100-001
Hersteller Artikel Nr.:
855-4209/100-001
Primärer Bemessungsstrom:
60 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Öffnungsbreite:
18 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.285 kg


