WAGO - Kabelumbau-Stromwandler,Prim. Bemessungsstrom 60 A,Sek. Bemessungsstrom 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-4201/060-103
Primärer Bemessungsstrom - 60 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.4 VA
Genauigkeitsklasse - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966574890
Sonepar Artikelnummer
121399571
Hersteller Artikelnummer
855-4201/060-103
Hersteller Typ
855-4201/060-103
Hersteller Artikel Nr.:
855-4201/060-103
Primärer Bemessungsstrom:
60 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.4 VA
Genauigkeitsklasse:
3
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Öffnungsbreite:
18 mm
Schnappbefestigung:
Ja
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
sonstige
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.285 kg


