Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Kantenschutz, für TS 35 (7,5mm hoch), grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Kantenschutz, für TS 35 (7,5mm hoch), grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 209-109

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - KR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454811389

Sonepar Artikelnummer

120719578

Hersteller Artikelnummer

209-109

Hersteller Typ

209-109

Hersteller Artikel Nr.:

209-109

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kantenschutz, für TS 35 (7,5 mm hoch), grau