WAGO - kapazitives Puffermodul, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsspannung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-880
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 20.4 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454909833
Sonepar Artikelnummer
120614719
Hersteller Artikelnummer
787-880
Hersteller Typ
787-880
Hersteller Artikel Nr.:
787-880
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
20.4 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 .. 30 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
57 mm
Höhe:
163 mm
Tiefe:
163 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049017
Gewicht:
1.000 kg


