WAGO - kapazitives Puffermodul, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsspannung DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-916
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 20 .. 29 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966088281
Sonepar Artikelnummer
120998973
Hersteller Artikelnummer
787-916
Hersteller Typ
787-916
Hersteller Artikel Nr.:
787-916
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
20 .. 29 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
23 .. 30 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
68 mm
Höhe:
181 mm
Tiefe:
181 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.900 kg


