WAGO - Klemmenblock, für 3-phasige Stromwandlerschaltung, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007-8876
Aderquerschnitt - 6 mm²
Polzahl - 11
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821771678
Sonepar Artikelnummer
120718813
Hersteller Artikelnummer
2007-8876
Hersteller Typ
2007-8876
Hersteller Artikel Nr.:
2007-8876
Aderquerschnitt:
6 mm²
Polzahl:
11
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.205 kg
Klemmenblock, für 3-phasige Stromwandlerschaltung, 6,00 mm², mehrfarbig.. Stromwandlerklemme Serie 2007, mehrfarbig Bei dieser Stromwandlerklemme mit der Artikelnummer 2007-8876 ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Diese Stromwandlerklemme benötigt für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge zwischen 13 und 15 mm . Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgerüstet. Mit der Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich diese Stromwandlerklemme für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm².


