WAGO - Klemmenblock, für Strom- und Spannungswandler, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007-8873
Aderquerschnitt - 6 mm²
Polzahl - 11
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050821776697
Sonepar Artikelnummer
120712409
Hersteller Artikelnummer
2007-8873
Hersteller Typ
2007-8873
Hersteller Artikel Nr.:
2007-8873
Aderquerschnitt:
6 mm²
Polzahl:
11
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.348 kg
Klemmenblock, für Strom- und Spannungswandler, 6,00 mm², mehrfarbig.. Stromwandlerklemme Serie 2007 mit Betätigungswerkzeug Bei dieser Stromwandlerklemme mit der Artikelnummer 2007-8873 ist eine saubere Elektroinstallation der Schwerpunkt. Bei dieser Stromwandlerklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 13 bis 15 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. Diese Stromwandlerklemme ist in Abhängigkeit von der Leiterart für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet.


