WAGO - Klemmenblock, für Strom- und Spannungswandler, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007-8874
Aderquerschnitt - 6 mm²
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143070294
Sonepar Artikelnummer
120718811
Hersteller Artikelnummer
2007-8874
Hersteller Typ
2007-8874
Hersteller Artikel Nr.:
2007-8874
Aderquerschnitt:
6 mm²
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.402 kg
Klemmenblock, für Strom- und Spannungswandler, 6,00 mm², mehrfarbig.. Stromwandlerklemme Serie 2007, mehrfarbig Die Stromwandlerklemme mit der Artikelnummer 2007-8874 verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stromwandlerklemme Abisolierlängen von 13 bis 15 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Die Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik ist der Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt in die Klemmstelle gesteckt werden. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stromwandlerklemme ausgelegt für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm².


