WAGO - Klemmenblock, für Stromwandlerschaltung, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007-8875
Aderquerschnitt - 6 mm²
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143240628
Sonepar Artikelnummer
120718812
Hersteller Artikelnummer
2007-8875
Hersteller Typ
2007-8875
Hersteller Artikel Nr.:
2007-8875
Aderquerschnitt:
6 mm²
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.196 kg
Klemmenblock, für Stromwandlerschaltung, 6,00 mm², mehrfarbig.. Stromwandlerklemme Serie 2007 mit Betätigungswerkzeug Die Stromwandlerklemme mit der Artikelnummer 2007-8875 bietet eine reibungslose Elektroinstallation. Bei dieser Stromwandlerklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 13 bis 15 mm erforderlich. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Push-in CAGE CLAMP ist der wartungsfreie Universalanschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen des direkten Steckens: Push-in. Starre Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden. Eine Vorbehandlung der Leiter, z.B. durch das Aufcrimpen von Aderendhülsen, ist nicht erforderlich. In Abhängigkeit von der Leiterart ist diese Stromwandlerklemme für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² gemacht.


