WAGO - Klemmenblock, für Stromwandlerschaltung, mehrfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2007-8877
Aderquerschnitt - 6 mm²
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143240673
Sonepar Artikelnummer
120718814
Hersteller Artikelnummer
2007-8877
Hersteller Typ
2007-8877
Hersteller Artikel Nr.:
2007-8877
Aderquerschnitt:
6 mm²
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.250 kg
Klemmenblock, für Stromwandlerschaltung, 6,00 mm², mehrfarbig.. Stromwandlerklemme Serie 2007, mehrfarbig Die Stromwandlerklemme mit der Artikelnummer 2007-8877 bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Für den Leiteranschluss werden bei dieser Stromwandlerklemme Abisolierlängen von 13 bis 15 mm benötigt. Dieses Produkt ist mit der Push-in CAGE CLAMP-Technologie ausgestattet. Mit der Push-in CAGE CLAMP Anschlusstechnik wird der Anschluss aller Leiterarten perfekt. Durch den Zusatznutzen des direkten Steckens können Leiter mit ausreichender Knicksteifigkeit sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülse ohne Werkzeug gesteckt werden. In Abhängigkeit von der Leiterart ist die Stromwandlerklemme für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 10 mm² geeignet.


