Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Klemmenleiste 6mm² grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Klemmenleiste 6mm² grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 821-210

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966579161

Sonepar Artikelnummer

121399695

Hersteller Artikelnummer

821-210

Hersteller Typ

821-210

Hersteller Artikel Nr.:

821-210

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

122.5 mm

Höhe:

64.6 mm

Tiefe:

68 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.398 kg

Klemmenleiste. Wandlertrennklemmenleisten nach TAB Diese Stromwandlerklemmenblöcke wurden in Zusammenarbeit und Absprache mit diversen Netzbetreibern entwickelt, um fertige, schnelle und effiziente Lösungen für den Messstellenbetreiber zu schaffen. Somit bieten die Sets der Serie 821-2** diverse Vorteile hinsichtlich Standardisierung, Normenkonformität (VDE-AR-N 4100 und DIN EN 61869-2), Sicherheit und Trennbarkeit. Nach den technischen Anschlussbedingungen sind diese Sets unverzichtbar für eine unterbrechungsfreie Abwicklung von Mess-, Prüf und Wartungsarbeiten an Wandleranlagen. Diese Sets werden einbaufertig und ohne Tragschiene für den Endanwender ausgeliefert. Sie sind entwickelt für den deutschen Energiemarkt.