Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Kodierstiftträger, passend für Rastermaß 3,5mm, orange

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Kodierstiftträger, passend für Rastermaß 3,5mm, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2091-1610

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821162773

Sonepar Artikelnummer

120719883

Hersteller Artikelnummer

2091-1610

Hersteller Typ

2091-1610

Hersteller Artikel Nr.:

2091-1610

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Kodierstiftträger, passend für Rastermaß 3,5 mm, orange