Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Koffer, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Koffer, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 258-5015

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mit Schloss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821832010

Sonepar Artikelnummer

120338263

Hersteller Artikelnummer

258-5015

Hersteller Typ

258-5015

Hersteller Artikel Nr.:

258-5015

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schloss:

Nein

Gesamtzahl der Fächer:

1

Höhe:

260 mm

Breite:

490 mm

Tiefe:

260 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Ja

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Ja

Mit Fachtrenner:

Ja

Farbe:

weiß

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

42021219

Gewicht:

4.350 kg

Koffer, weiß