WAGO - Kombifuß, anrastbar, passend zu TS 15, TS 35 und TS 32, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-002
Breite - 5.5 mm
Höhe - 15.5 mm
Tiefe - 49.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332159555
Sonepar Artikelnummer
120728381
Hersteller Artikelnummer
288-002
Hersteller Typ
288-002
Hersteller Artikel Nr.:
288-002
Breite:
5.5 mm
Höhe:
15.5 mm
Tiefe:
49.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Breite in Teilungseinheiten:
0.31
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg


