WAGO - Kommunikationskabel RS-232, Länge 1, 8 m, für 0787-1675

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-892
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - D-Sub
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821787402
Sonepar Artikelnummer
120738361
Hersteller Artikelnummer
787-892
Hersteller Typ
787-892
Hersteller Artikel Nr.:
787-892
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
Länge:
1.8 m
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.097 kg


