Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Kommunikationsmodul,EtherNet/IP,MQTT

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2789-9023

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966333367

Sonepar Artikelnummer

121209427

Hersteller Artikelnummer

2789-9023

Hersteller Typ

2789-9023

Hersteller Artikel Nr.:

2789-9023

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.035 kg

Kommunikationsmodul, EtherNet/IP, MQTT Pub/Sub, kommunikationsfähig.. Merkmale: . Kommunikationsmodul zum Aufrasten auf die Kommunikationsschnittstelle der Stromversorgungen Pro 2 . EtherNet/IPTM + MQTT . Geeignet für Monitoring des unterlagerten Netzgerätes . Funktionsbausteine für gängige Steuerungssysteme auf Anfrage erhältlich . Integrierter ETHERNET-Switch für eine komfortable Verdrahtung . Beschriftungsaufnahme für WAGO Beschriftungskarten (WMB) und WAGO Beschriftungsstreifen