Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Kommunikationsmodul, MODBUS TCP

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 879-9000

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85176200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966459067

Sonepar Artikelnummer

121399621

Hersteller Artikelnummer

879-9000

Hersteller Typ

879-9000

Hersteller Artikel Nr.:

879-9000

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.074 kg

Kommunikationsmodul, MODBUS TCP. Das WAGO Kommunikationsmodul erweitert die WAGO Energiezähler und andere Modbus-RTU-Slaves um einen ETHERNET-Zugang. Das Modbus-TCP-Modul ist in Anlehnung an die Energiezähler der Serie 879 konzipiert und konturengleich zu diesen ausgeführt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Kommunikationsmodul mit den Energiezählern zu verbinden:1. Anschluss an den Energiezähler mittels der UART-Schnittstelle (ein Kommunikationsmodul pro Energiezähler)2. Verbindung mittels der RS-485-Schnittstelle (bis zu 32 generische Modbus-Slaves)Merkmale:. Kommunikationsmodul zum Anrasten an WAGO Energiezähler. Modbus TCP. Direkte Verbindung mit den Energiezählern über seitliche UART-Schnittstelle RS-232. RS-485-Schnittstelle zum Anschluss von bis zu 32 generischen Modbus-RTU-Slaves. Konfiguration mittels Konfigurationssoftware oder per Modbus-Funktionscodes. Maximale Anzahl zulässiger Modbus-TCP-Verbindungen: 4