WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, B2ca, Stecker/offenes Ende, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771-9285/216-202
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966222319
Sonepar Artikelnummer
121023227
Hersteller Artikelnummer
771-9285/216-202
Hersteller Typ
771-9285/216-202
Hersteller Artikel Nr.:
771-9285/216-202
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Gesamtlänge:
2000 mm
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
5015
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
weiß
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Kabeldurchmesser:
9.3 .. 11.6 mm
Abmantellänge:
55 mm
Abisolierlänge:
9 mm
Mantel-Farbe:
weiß
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
separat
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
85 °C
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.171463 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.338 kg


