Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, B2ca, Stecker/offenes Ende, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774-9293/217-601

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143749343

Sonepar Artikelnummer

120999234

Hersteller Artikelnummer

774-9293/217-601

Hersteller Typ

774-9293/217-601

Hersteller Artikel Nr.:

774-9293/217-601

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

6000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9004

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

9.2 .. 11.4 mm

Abmantellänge:

55 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.043766 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.957 kg

konfektionierte Anschlussleitung, B2ca, Stecker/offenes Ende, 3-polig, Kod. A, H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm², 6 m, 2,50 mm², schwarz.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD mit Schutzart IP20 Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD mit Schutzart IP20 schafft die Voraussetzung für die Installation eindrähtiger und feindrähtiger Leiter. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen komplett ohne Verschraubung. Sie lassen sich schnell und effizient in einer Vielzahl von Anwendungen ohne Fehler montieren. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Laut der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Der Installationssteckverbinder ist für eine Last bis 20 A verwendbar. Sie kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Die Familie WINSTA. RD besticht durch ihre runde Bauform, die perfekt für den Einsatz in Leerrohren mit einem Innendurchmesser von 20 mm, wie zum Beispiel im Fertighausbau, geeignet ist. Die penible Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist bei der Gebäudeinstallation ein alles bestimmendes Thema. Gerade in empfindlichen Bereichen muss die Brandklasse den umfangreichen Vorschriften mehr als genügen. Dieses Produkt ist konform mit den Bestimmungen der Brandklasse B2. Bei der Herstellung dieser konfektionierten Anschlussleitung wurden die Halogene bewusst weggelassen. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einem Stecker und einem offenen Leitungsende ausgestattet. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Aufdruck von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht. . effektiver Fehlsteckschutz . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . zur Anwendung in einer Vielzahl von allgemeinen Netzanwendungen . passgenaue Abmessungen . komfortable Installation und Inbetriebnahme