Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Cca, Buchse/offenes Ende

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9395/166-501

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143840989

Sonepar Artikelnummer

120999121

Hersteller Artikelnummer

771-9395/166-501

Hersteller Typ

771-9395/166-501

Hersteller Artikel Nr.:

771-9395/166-501

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

5000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9004

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

9.3 .. 11.6 mm

Abmantellänge:

55 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

3, 2, 1, N, PE, L

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.14404 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.819 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Cca, Buchse/offenes Ende, 5-polig, Kod. A, H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm², 5 m, 1,50 mm².. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Kodierung A Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 16 A ist die steckbare Lösung für Ihre Anwendung im Schaltschrank, auf der Leiterplatte oder beim Leuchtenanschluss. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren komplett ohne Verschraubung. Sie lassen sich beliebig in einer großen Zahl von Anwendungen fehlerfrei montieren. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Gemäß der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Der Installationssteckverbinder WINSTA. MIDI mit Kodierung A in Weiß oder Schwarz wird üblicherweise für allgemeine Netzanwendungen in der Energieverteilung genutzt. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen erlaubt Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährleistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Aufgabenstellungen individuell und flexibel gerecht wird. Wer bei der Elektroinstallation sicherheitstechnische Anforderungen aus Gründen des Brandschutzes beachten muss, sollte sich auf die Qualität der Bauteile verlassen können. Unser Produkt erfüllt die amtlichen Sicherheitsstandards der Brandklasse C. Der Verzicht auf den Zusatz von Halogenen bei der Produktion dieser konfektionierten Anschlussleitung steigert den Brandschutz und minimiert die Umweltbelastung deutlich. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Ausgestattet ist die konfektionierte Leitung mit einer Buchse und einem offenen Leitungsende. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder . einfache Schaltungen . zur Anwendung in einer Vielzahl von allgemeinen Netzanwendungen . flexible und platzsparende Verlegung . sichere und schnelle Montage