WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Cca, Buchse/offenes Ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771-9385/167-201
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 20 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143840309
Sonepar Artikelnummer
121023267
Hersteller Artikelnummer
771-9385/167-201
Hersteller Typ
771-9385/167-201
Hersteller Artikel Nr.:
771-9385/167-201
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Gesamtlänge:
2000 mm
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
5015
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Kabeldurchmesser:
11.2 .. 13.9 mm
Abmantellänge:
55 mm
Abisolierlänge:
9 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Art der Verriegelung:
separat
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
85 °C
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.161214 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.509 kg


