Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Cca, Stecker/offenes Ende

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9395/266-307

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055144101683

Sonepar Artikelnummer

120999221

Hersteller Artikelnummer

771-9395/266-307

Hersteller Typ

771-9395/266-307

Hersteller Artikel Nr.:

771-9395/266-307

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

3000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

4003

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

sonstige

Kabeldurchmesser:

9.3 .. 11.6 mm

Abmantellänge:

55 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

grau

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4, 5

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.165923 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.544 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Cca, Stecker/offenes Ende, 5-polig, Kod. B, 3 m, 1,50 mm².. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Kodierung B Für Leistung- und Signalübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI 5-polig. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren ohne Verschraubung. Sie lassen sich beliebig in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten ohne Fehler montieren. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und wartungsfreie Verdrahtung aller Komponenten. Gemäß der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Lösungen wie der WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung B eignen sich für Anwendungen zur Steuerung von Prozessen, wie zum Beispiel bei Beleuchtungen oder innerhalb von Datennetzwerken. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen bietet Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährt aufgrund der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Aufgabenstellungen individuell und flexibel gerecht wird. Wer bei der Elektroinstallation sicherheitstechnische Anforderungen in Bezug auf den Brandschutz beachten muss, sollte nur Bauteile von exzellenter Qualität verwenden. Unser Produkt erfüllt die amtlichen Sicherheitsstandards der Brandklasse C. Bei der Herstellung dieser konfektionierten Anschlussleitung haben wir auf die Verwendung von Halogen verzichtet. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Ausgestattet ist die konfektionierte Leitung mit einem Stecker und einem offenen Leitungsende. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Zeiten der Montage und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Schutzart IP20 von WAGO werden Elektroinstallationen mehrerer elektrischer Komponenten deutlich vereinfacht. . effektiver Fehlsteckschutz . vorgefertigte Varianten . für Steuerungen in der Automatisierung . passgenaue Abmessungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb