Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Cca, Stecker/offenes Ende, blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9385/267-602

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143831321

Sonepar Artikelnummer

120999014

Hersteller Artikelnummer

771-9385/267-602

Hersteller Typ

771-9385/267-602

Hersteller Artikel Nr.:

771-9385/267-602

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

6000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

5015

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

weiß

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

11.2 .. 13.9 mm

Abmantellänge:

55 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.170078 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.487 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Cca, Stecker/offenes Ende, 5-polig, Kod. I, H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm², 6 m, 2,50 mm², blau.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI 5-polig Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Fehlsteckschutz ist die steckbare Lösung für Ihre Anwendung im Schaltschrank, auf der Leiterplatte oder beim Leuchtenanschluss. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erzeugen Sie den Anschluss an variable Anforderungen im Handumdrehen. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Laut der Schutzart IP20 gewährleistet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Die Kodierung I in Blau benennt WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder, die in erster Linie in der Gebäudeautomation bei der Ansteuerung von Licht zum Einsatz kommen. Der Installationssteckverbinder ist für eine Spannungslast bis 20 A nutzbar. Sie kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine Produktvielfalt, mit der Sie die Installation flexibel, einfach, schnell und sicher durchführen können. Die penible Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist bei der Gebäudeinstallation ein vorrangiges Thema. Gerade in empfindlichen Bereichen muss die Brandklasse den gesetzlichen Vorschriften mehr als genügen. Dieses Produkt ist konform mit den Bestimmungen der Brandklasse C. Bei der Herstellung dieser konfektionierten Anschlussleitung wurden die Halogene bewusst weggelassen. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einem Stecker und einem offenen Leitungsende ausgerüstet. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch effizienter, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Zugentlastungsgehäuse eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz . für Steuerungen in der Automation . für Steuerung von Licht (DALI-Standard) . passgenaue Abmessungen . strukturierte und schnelle Elektroinstallation