Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Cca, Stecker/offenes Ende, blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9385/267-502

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143831154

Sonepar Artikelnummer

120999057

Hersteller Artikelnummer

771-9385/267-502

Hersteller Typ

771-9385/267-502

Hersteller Artikel Nr.:

771-9385/267-502

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

5000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

5015

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

weiß

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

11.2 .. 13.9 mm

Abmantellänge:

55 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.170078 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.242 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Cca, Stecker/offenes Ende, 5-polig, Kod. I, H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm², 5 m, 2,50 mm², blau.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Zugentlastung Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 20 A gewährleistet die schnelle und sichere Montage. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren komplett ohne Verschraubung. Sie lassen sich beliebig in einer großen Zahl von Verwendungsmöglichkeiten ohne Fehler montieren. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Eine regulierte Beleuchtung, wie sie beispielsweise beim DALI-Standard umgesetzt wird, ist der Hauptanwendungsbereich von WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung I. Der Installationssteckverbinder ist für eine Stromlast bis 20 A verwendbar. Sie kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Aufgrund der integrierten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Das spart Zeit und Aufwand. Wer erhöhte Sicherheitsstandards einzuhalten hat, sollte auf konfektionierte Leitungen mit Brandklasse C zurückgreifen. Diese sind für den Einsatz in Gebäuden mit vorrangig hohem Sicherheitsbedarf geeignet. Bei der Produktion dieser konfektionierten Anschlussleitung wurden die Halogene bewusst weggelassen. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einem Stecker und einem offenen Leitungsende versehen. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und somit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung verringern sich die Zeiten der Montage und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Zugentlastungsgehäuse eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder . vorgefertigte Varianten . zur Anwendung in der Automation von Gebäuden (Steuerung von Licht) . kundenspezifische Lösungen . komfortable Installation und Inbetriebnahme