Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung,Dca,Stecker/offenes Ende,blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-5001/306-000

  • Polzahl - 5

  • Art der konfektionierten Leitung - sonstige

  • Ausführung Seite 1 - Stecker

  • Ausführung Seite 2 - freies Leitungsende

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966547085

Sonepar Artikelnummer

121399255

Hersteller Artikelnummer

771-5001/306-000

Hersteller Typ

771-5001/306-000

Hersteller Artikel Nr.:

771-5001/306-000

Polzahl:

5

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

5015

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Halogenfrei:

Ja

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.341 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Dca, Stecker/offenes Ende, 5-polig, Kod. I, H05Z1Z1-F 2 x 1,50 mm², 4 m, 1,50 mm², blau. Konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Zugentlastung Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 16 A schafft die Voraussetzung für die Montage feindrähtiger und eindrähtiger Leiter. Installationssteckverbinder von WAGO kommen zur Anwendung, wenn sich Anforderungen an eine Elektroinstallation wiederholen oder in einem festgelegten Raster geplant sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Für mehr Schutz in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Laut der Schutzart IP20 gewährleistet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung I in Blau eignen sich insbesondere für das Lichtmanagement wie z. B. für die Dimmfunktion bei DALI-Leuchten. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Dank der eingebauten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Das spart Zeit und Aufwand. Die Sicherheit von Gebäuden muss natürlich, auch nachdem die Elektroinstallation vorgenommen wurde, immerzu sichergestellt sein. Die erforderlichen Sicherheitsbestimmungen im Kontext der BauPVo werden mit der Brandklasse D von diesem Produkt erfüllt. Das Weglassen von Halogenen als Zusatz bei der Produktion dieser konfektionierten Anschlussleitung steigert den Brandschutz und vermindert die Umweltbelastung wesentlich. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Ausgestattet ist die konfektionierte Leitung mit einem Stecker und einem offenen Leitungsende. Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Fehlsteckschutz von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten deutlich vereinfacht. fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder. für Steuerungen in der Automation. für Lichtmanagement. kundenspezifische Lösungen. schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb