Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung,Dca,Stecker/offenes Ende,blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 891-8382/216-301

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Art der konfektionierten Leitung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966517200

Sonepar Artikelnummer

121399665

Hersteller Artikelnummer

891-8382/216-301

Hersteller Typ

891-8382/216-301

Hersteller Artikel Nr.:

891-8382/216-301

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

4000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

5015

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

6.8 .. 8.6 mm

Abmantellänge:

32 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Pol-Kennzeichnung:

+, -

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

24.848 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.239 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Dca, Stecker/offenes Ende, 2-polig, Kod. I, H05Z1Z1-F 2 x 1,50 mm², 3 m, 1,50 mm², blau. Konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MINI mit Schutzart IP20 Für Leistung- und Signalübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MINI Bemessungsstrom 16 A. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erzeugen Sie den Anschluss an vielfältige Anforderungen im Handumdrehen. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und wartungsfreie Verdrahtung aller Komponenten. Die Kodierung I in Blau markiert WINSTA. MINI-Installationssteckverbinder, die vor allem in der Automation von Gebäuden bei der Steuerung von Licht zum Einsatz kommen. Auf engstem Raum spielt unser kleinstes Steckverbindersytem WINSTA. MINI seine Vorzüge komfortabel aus. Platzsparend und durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik zudem zeitsparend – denn der Anschluss erfolgt wartungsarm ohne Verschrauben. Dieses Produkt hält alle notwendigen Branschutzbestimmungen der Brandklasse D ein und ist deshalb in brandschutzrelevanten Abschnitten einsatzfähig. Die konfektionierte Anschlussleitung ist halogenfrei. Damit wurde der Zusatz umweltbelastender Stoffe bei der Herstellung eliminiert. Gleichzeitig erhöht sich der Brandschutz, da halogenfreie Materialien nur schwer zu entzünden sind. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Mit einem Stecker und einem offenen Leitungsende ist die Leitung konfektioniert. Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Zugentlastungsgehäuse von WAGO. fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder. durchgängiger IP40-Schutz. für Steuerung von Licht (DALI-Standard). kundenspezifische Lösungen. strukturierte und schnelle Elektroinstallation