Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung,Eca,Buchse/offenes Ende,hellgrün

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9995/105-705

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143351706

Sonepar Artikelnummer

120999473

Hersteller Artikelnummer

771-9995/105-705

Hersteller Typ

771-9995/105-705

Hersteller Artikel Nr.:

771-9995/105-705

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

7000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

7.8 .. 9.3 mm

Abmantellänge:

55 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

grau

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4, 5

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

0.147364 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.805 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Buchse/offenes Ende, 5-polig, Kod. B, (H)05VV-F 5x1,0 mm², 7 m, 1,00 mm², hellgrün.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Schutzart IP20 Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI 5-polig schafft die Voraussetzung für die Montage eindrähtiger und feindrähtiger Leiter. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erstellen Sie den Anschluss an vielfältige Anforderungen in Sekunden. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Gemäß der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Die Kodierung B macht den WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder für die Anwendungssteuerung in der Automation, im Maschinenbau und in der Robotik nutzbar. WINSTA. MIDI mit der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik steht für eine große Bandbreite an individuellen Produkten, mit denen Sie Ihre Elektroinstallation flexibel, einfach, schnell und sicher ausführen können. Dieses Produkt hält alle Mindest-Branschutzbestimmungen der Brandklasse E ein und ist deshalb in brandschutzrelevanten Bereichen einsatzfähig. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Mit einer Buchse und einem offenen Leitungsende ist die Leitung konfektioniert. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder . vorgefertigte Varianten . für Steuerungen in der Automatisierung . einbaufertig, sofort nutzbar . komfortable Installation und Inbetriebnahme