WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Buchse/offenes Ende, hellgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771-9995/105-405
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 10 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143365444
Sonepar Artikelnummer
121023289
Hersteller Artikelnummer
771-9995/105-405
Hersteller Typ
771-9995/105-405
Hersteller Artikel Nr.:
771-9995/105-405
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Gesamtlänge:
4000 mm
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
7.8 .. 9.3 mm
Abmantellänge:
55 mm
Abisolierlänge:
9 mm
Mantel-Farbe:
grau
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, 4, 5
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Art der Verriegelung:
separat
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
85 °C
Halogenfrei:
Nein
Brandlast:
0.147364 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.467 kg


