Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Buchse/offenes Ende, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774-9994/106-101

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454345792

Sonepar Artikelnummer

120738252

Hersteller Artikelnummer

774-9994/106-101

Hersteller Typ

774-9994/106-101

Hersteller Artikel Nr.:

774-9994/106-101

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

1000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9004

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

8.4 .. 10.5 mm

Abmantellänge:

55 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

2, N, PE, 1

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

8.1474 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.135 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Buchse/offenes Ende, 4-polig, Kod. A, H05VV-F 4G 1,5 mm², 1 m, 1,50 mm², schwarz.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD mit Fehlsteckschutz Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD Kodierung A ermöglicht die Installation eindrähtiger und feindrähtiger Leiter. Installationssteckverbinder von WAGO werden verwendet, wenn sich Vorgaben an eine Installation wiederholen oder in einem definierten Raster eingeteilt sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Gemäß der Schutzart IP20 gewährleistet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Mit WINSTA. RD haben wir eine Produktfamilie geschaffen, die aufgrund ihrer Bauform optimal in Leerrohre oder Bohrungen passt. Dieses Produkt hält alle Mindest-Branschutzbestimmungen der Brandklasse E ein und ist somit in brandschutzrelevanten Abschnitten einsatzfähig. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einer Buchse und einem offenen Leitungsende versehen. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Verriegelungsklinke senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . für eine große Anzahl von Anwendungsbereichen . kundenspezifische Lösungen . sichere und schnelle Montage