Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Stecker/offenes Ende, braun

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9973/206-304

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821311324

Sonepar Artikelnummer

120736567

Hersteller Artikelnummer

771-9973/206-304

Hersteller Typ

771-9973/206-304

Hersteller Artikel Nr.:

771-9973/206-304

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

3000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

braun

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

8003

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

7.4 .. 9.4 mm

Abmantellänge:

100 mm

Abisolierlänge:

11 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

24.8159 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.329 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Stecker/offenes Ende, 3-polig, Kod. S, H05VV-F 3 x 1,5 mm², 3 m, 1,50 mm², braun.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI 3-polig Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Kodierung S ist die steckbare Lösung für Ihre Verwendung im Schaltschrank, beim Leuchtenanschluss oder auf der Leiterplatte. Installationssteckverbinder von WAGO werden verwendet, wenn sich Anforderungen an eine Elektroinstallation wiederholen oder in einem festgelegten Raster eingeteilt sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Gemäß der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Lichtschalter und Steckdosen werden mit Hilfe der WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung S in Braun eingebaut. Vollkommene Flexibilität bei der Elektroinstallation erlaubt Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet aufgrund der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen flexibel gerecht wird. Dieses Produkt hält alle Mindest-Sicherheitsbestimmungen der Brandklasse E ein und ist deshalb in brandschutzrelevanten Bereichen einsatzfähig. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Bestückt ist die konfektionierte Leitung mit einem Stecker und einem offenen Leitungsende. Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . effektiver Fehlsteckschutz . für Steuerungen in der Automation . für Wechselstromanwendungen . flexible und platzsparende Verlegung . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb