Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Stecker/offenes Ende, hellgrün

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 891-8994/205-505

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821682769

Sonepar Artikelnummer

120741856

Hersteller Artikelnummer

891-8994/205-505

Hersteller Typ

891-8994/205-505

Hersteller Artikel Nr.:

891-8994/205-505

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

5000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

sonstige

Kabeldurchmesser:

7.1 .. 9 mm

Abmantellänge:

38 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

grau

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

0.088363 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.409 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Stecker/offenes Ende, 4-polig, Kod. B, Steuerleitung 4 x 1,0 mm², 5 m, 1,00 mm², hellgrün.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MINI mit Zugentlastung Für Leistung- und Signalübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MINI Bemessungsstrom 10 A. Ganz gleich, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erzeugen Sie den Anschluss an unterschiedlichste Anforderungen im Handumdrehen. Für mehr Schutz in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Die Kodierung B macht den WINSTA. MINI-Installationssteckverbinder für die Anwendungssteuerung im Bereich der Automation, der Robotik und im Maschinenbau nutzbar. Dank den besonders kompakten Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA. MINI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik besonders für minimale Platzverhältnisse, also für den Anschluss mit geringem Platzumfang. Laut BauPVo ist bei der Sicherheit von Gebäuden auch die Brandklasse der beim Bau verwendeten Leitungen ausschlaggebend. Für Gebäude mit normalem Sicherheitsbedarf eignen sich konfektionierte Leitungen mit der Brandklasse E. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Mit einem Stecker und einem offenen Leitungsende ist die Leitung konfektioniert. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Schutzart IP20 von WAGO. . effektiver Fehlsteckschutz . durchgängiger IP40-Schutz . für Steuerungen wie zum Beispiel Jalousien und Beleuchtungen . kundenspezifische Lösungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb