Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Stecker/offenes Ende, rot

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9973/206-202

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454421397

Sonepar Artikelnummer

120736562

Hersteller Artikelnummer

771-9973/206-202

Hersteller Typ

771-9973/206-202

Hersteller Artikel Nr.:

771-9973/206-202

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Stecker

Ausführung Seite 2:

freies Leitungsende

Gesamtlänge:

2000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

rot

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

3000

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

weiß

Kabeltyp:

H05VV-F

Kabeldurchmesser:

7.4 .. 9.4 mm

Abmantellänge:

55 mm

Abisolierlänge:

9 mm

Mantel-Farbe:

weiß

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Nein

Brandlast:

16.5505 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.209 kg

konfektionierte Anschlussleitung, Eca, Stecker/offenes Ende, 3-polig, Kod. P, H05VV-F 3G 1,5 mm², 2 m, 1,50 mm², rot.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Zugentlastung Wirksam Anschlussverbindungen stecken, statt umständlich zu verschrauben: mit der konfektionierten Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Fehlsteckschutz. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen ohne Verschraubung. Sie lassen sich schnell und effizient in einer großen Zahl von Verwendungsmöglichkeiten ohne Fehler montieren. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Laut der Schutzart IP20 gewährleistet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). USV-Anwendungen in der EDV werden überwiegend mit Kodierung P realisiert. Maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation bietet Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährleistet aufgrund der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die verschiedenen Aufgabenstellungen flexibel gerecht wird. Die Sicherheit von Gebäuden muss auch nach dem Einbau der Elektroinstallation jederzeit gewährleistet sein. Die grundsätzlichen Sicherheitsbestimmungen im Kontext der BauPVo werden mit der Brandklasse E von diesem Produkt erfüllt. Schnell und sicher gesteckt – konfektionierte Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einem Stecker und einem offenen Leitungsende versehen. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Aufdruck von WAGO. . fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder . vorgefertigte Varianten . zur Anwendung in der Umsetzung unterbrechungsfreier Stromversorgungen . kundenspezifische Lösungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb