Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Übergangsleitung, Cca, Buchse/Stecker MIDI, braun

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774-9373/1566-405

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143809962

Sonepar Artikelnummer

120737966

Hersteller Artikelnummer

774-9373/1566-405

Hersteller Typ

774-9373/1566-405

Hersteller Artikel Nr.:

774-9373/1566-405

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

sonstige

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

4000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

braun

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

8003

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

7.4 .. 9.4 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

sonstige

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.134899 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.419 kg

konfektionierte Übergangsleitung, Cca, Buchse/Stecker MIDI, 3-polig, Kod. S, H05Z1Z1-F 3x1,5 mm², 4 m, 1,50 mm², braun.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD Kodierung S Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD Bemessungsstrom 16 A ist die steckbare Lösung für Ihre Anwendung im Schaltschrank, beim Leuchtenanschluss oder auf der Leiterplatte. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen ohne Verschraubung. Sie lassen sich schnell und effizient in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten ohne Fehler montieren. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). WINSTA. RD: Lösungen dieser Produktfamilie passen in Bohrungen und Installationsrohre mit einem Durchmesser bis 20 mm. Die penible Einhaltung der Brandschutzbestimmungen ist bei der Gebäudeinstallation ein vorrangiges Thema. Gerade in empfindlichen Bereichen muss die Brandklasse den gesetzlichen Vorschriften genügen. Dieses Produkt ist konform mit den Bestimmungen der Brandklasse C. Bei der Herstellung dieser konfektionierten Anschlussleitung haben wir auf die Verwendung von Halogen verzichtet. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Mit einer RD-Buchse und einem MIDI-Stecker ist die Leitung konfektioniert. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Entscheiden Sie sich für Haltbarkeit und Qualität – mit Brandklasse C von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten besonders vereinfacht. . effektiver Fehlsteckschutz . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . für Wechselstromanwendungen . einbaufertig, sofort nutzbar . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb