Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, B2ca, Buchse Stecker

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9293/015-603

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143758796

Sonepar Artikelnummer

120736167

Hersteller Artikelnummer

771-9293/015-603

Hersteller Typ

771-9293/015-603

Hersteller Artikel Nr.:

771-9293/015-603

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

6000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

7042

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

6.3 .. 8 mm

Mantel-Farbe:

grau

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.173402 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.447 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, B2ca, Buchse Stecker, 3-polig, Kod. B, Steuerleitung 3 x 1,0 mm², 6 m, 1,00 mm².. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Fehlsteckschutz Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Kodierung B gewährleistet die zügige und fachgerechte Montage. Installationssteckverbinder von WAGO kommen zur Anwendung, wenn sich Vorgaben an eine Installation wiederholen oder in einem definierten Muster eingeteilt sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Für mehr Schutz in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgestattet. Laut der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Die Kodierung B macht den WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder für die Steuerung von Anwendungen im Bereich der Automation, der Robotik und im Maschinenbau anwendbar. Maximale Flexibilität bei der Installation von Anwendungen erlaubt Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährt aufgrund der Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Planungen individuell und flexibel gerecht wird. Wer bei der Elektroinstallation sicherheitstechnische Anforderungen in Bezug auf den Brandschutz beachten muss, sollte sich auf die Qualität der Bauteile verlassen können. Unser Produkt erfüllt die strengen Sicherheitsstandards der Brandklasse B2. Der Verzicht auf den Zusatz von Halogenen bei der Herstellung dieser konfektionierten Anschlussleitung steigert den Brandschutz und vermindert die Belastung der Umwelt deutlich. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einer Buchse und einem Stecker ausgestattet. Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das spart Zeit, senkt Kosten und reduziert den Serviceaufwand. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Zugentlastungsgehäuse von WAGO. . Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz . für Steuerungen in der Automation . für Steuerungen wie z. B. Beleuchtungen und Jalousien . flexible und platzsparende Verlegung . komfortable Installation und Inbetriebnahme