Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, B2ca, Buchse Stecker

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9293/015-705

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143759137

Sonepar Artikelnummer

120736171

Hersteller Artikelnummer

771-9293/015-705

Hersteller Typ

771-9293/015-705

Hersteller Artikel Nr.:

771-9293/015-705

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

7000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grün

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

6.3 .. 8 mm

Mantel-Farbe:

grau

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.172294 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.518 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, B2ca, Buchse Stecker, 3-polig, Kod. B, Steuerleitung 3 x 1,0 mm², 7 m, 1,00 mm².. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Fehlsteckschutz Effizient Anschlussverbindungen stecken, anstatt umständlich zu schrauben: mit der konfektionierten Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Schutzart IP20. Egal, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erstellen Sie den Anschluss an variable Anforderungen im Handumdrehen. Für mehr Schutz in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Der Installationssteckverbinder ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Installationssteckverbinder der Kodierung B der Familie WINSTA. MIDI sind in Pink, Hellgrün oder Grau verfügbar und ermöglichen somit eine Differenzierung von Stromkreisen wie z. B. für Pumpen, Beleuchtung oder Jalousien. Zudem sind auf die Verwendung abgestimmte Polkennzeichnungen möglich. Flexibilität bei der Elektroinstallation gewährt Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährleistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die allen Aufgabenstellungen flexibel und individuell gerecht wird. Wer erhöhte Sicherheitsstandards einzuhalten hat, sollte auf konfektionierte Leitungen mit Brandklasse B2 zurückgreifen. Diese sind für den Einsatz in Gebäuden mit sehr hohem Sicherheitsbedarf geeignet. Bei der Erzeugung dieser konfektionierten Anschlussleitung wurden die Halogene bewusst weggelassen. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einer Buchse und einem Stecker ausgestattet. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Schutzart IP20 von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten sichtbar vereinfacht. . effektiver Fehlsteckschutz . vorgefertigte Varianten . für Steuerungen wie zum Beispiel Beleuchtungen und Jalousien . einbaufertig, sofort nutzbar . komfortable Installation und Inbetriebnahme