Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, B2ca, Buchse Stecker

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 774-9293/017-401

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143749268

Sonepar Artikelnummer

120999262

Hersteller Artikelnummer

774-9293/017-401

Hersteller Typ

774-9293/017-401

Hersteller Artikel Nr.:

774-9293/017-401

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

4000 mm

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9004

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

9.2 .. 11.4 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Pol-Kennzeichnung:

L, N, PE

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.08864 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.643 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, B2ca, Buchse Stecker, 3-polig, Kod. A, H05Z1Z1-F 3G 2,5 mm², 4 m, 2,50 mm².. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD mit Zugentlastung Für Signal- und Leistungsübertragung: die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. RD mit Fehlsteckschutz. Unsere Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik glänzen gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich schnell und effizient in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten fehlerfrei montieren. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist der Installationssteckverbinder mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Der Installationssteckverbinder ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Der Installationssteckverbinder ist für eine Last bis 20 A verwendbar. Sie kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. WINSTA. RD: Lösungen dieser Produktfamilie eignen sich für Bohrungen und Installationsrohre mit einem Durchmesser bis 20 mm. Wer erhöhte Sicherheitsstandards einhalten muss, sollte auf konfektionierte Leitungen mit Brandklasse B2 zurückgreifen. Diese sind für den Einsatz in Gebäuden mit sehr hohem Sicherheitsbedarf geeignet. Das Weglassen von Halogenen als Zusatz bei der Herstellung dieser konfektionierten Anschlussleitung erhöht den Brandschutz und minimiert die Belastung der Umwelt spürbar. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Mit einer Buchse und einem Stecker ist die Leitung konfektioniert. Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Schutzart IP20 von WAGO. . effektiver Fehlsteckschutz . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . für jede Netzanwendung . einbaufertig, sofort nutzbar . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb