Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, B2ca, Buchse Stecker, blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9285/017-701

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143659185

Sonepar Artikelnummer

120736118

Hersteller Artikelnummer

771-9285/017-701

Hersteller Typ

771-9285/017-701

Hersteller Artikel Nr.:

771-9285/017-701

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

7000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

5015

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

11.2 .. 13.9 mm

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.331292 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.758 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, B2ca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. I, H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm², 7 m, 2,50 mm², blau.. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 20 A Effizient Anschlussverbindungen stecken, statt umständlich zu verschrauben: mit der konfektionierten Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Schutzart IP20. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren gänzlich ohne Verschraubung. Sie lassen sich ressourcenschonend in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten fehlerfrei montieren. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Der Installationssteckverbinder ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung I in Blau eignen sich insbesondere für die einfache und smarte Lichtinstallation wie zum Beispiel für die Dimmfunktion bei DALI-Leuchten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Installationssteckverbinders: Sie informieren über die Verwendungsbereiche des Produkts. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 20 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Für eine vorbildliche Elektrifizierung steht das Steckverbindersystem WINSTA MIDI mit Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik. Aufgrund der integrierten Prüföffnung können Verbindungen sogar im gesteckten Zustand kontrolliert werden. Sie sparen somit Zeit und reduzieren den Aufwand bei der Installation. Wer bei der Elektroinstallation sicherheitstechnische Anforderungen in Bezug auf den Brandschutz berücksichtigen muss, sollte nur Bauteile von exzellenter Qualität verwenden. Unser Produkt erfüllt die strengen Sicherheitsstandards der Brandklasse B2. Die konfektionierte Anschlussleitung ist frei von Halogenen. Damit wurde der Zusatz umweltbelastender Stoffe schon bei der Erzeugung eliminiert. Gleichzeitig erhöht sich der Brandschutz, da halogenfreie Materialien schwer entflammbar sind. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Mit einer Buchse und einem Stecker ist die Leitung konfektioniert. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch schneller, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder . einfache Schaltungen . zur Anwendung in der Gebäudeautomation (Steuerung von Licht) . kundenspezifische Lösungen . komfortable Installation und Inbetriebnahme