WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, B2ca, Buchse Stecker, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 771-9293/016-302
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966219081
Sonepar Artikelnummer
121023236
Hersteller Artikelnummer
771-9293/016-302
Hersteller Typ
771-9293/016-302
Hersteller Artikel Nr.:
771-9293/016-302
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
3000 mm
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
9010
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
weiß
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Kabeldurchmesser:
7.4 .. 9.4 mm
Mantel-Farbe:
weiß
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
separat
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
85 °C
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.17174 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.325 kg


