Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Cca, Buchse Stecker

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9395/067-502

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143864343

Sonepar Artikelnummer

120999038

Hersteller Artikelnummer

771-9395/067-502

Hersteller Typ

771-9395/067-502

Hersteller Artikel Nr.:

771-9395/067-502

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

5000 mm

Leiterendenbehandlung:

ultraschallverdichtete Aderenden

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

9010

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

weiß

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

11.2 .. 13.9 mm

Mantel-Farbe:

weiß

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.299437 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.260 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Cca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. A, H05Z1Z1-F 5G 2,5 mm², 5 m, 2,50 mm².. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI 5-polig Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 20 A unterstützt die schnelle und sichere Montage. Ganz gleich, ob auf der Leiterplatte, im Schaltschrank oder für den Leuchtenanschluss – mit Installationssteckverbindern von WAGO erzeugen Sie den Anschluss an unterschiedlichste Anforderungen im Handumdrehen. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Nach Schutzart IP20 ist der Installationssteckverbinder gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Der Installationssteckverbinder WINSTA. MIDI mit Kodierung A in Schwarz oder Weiß wird normalerweise für allgemeine Netzanwendungen in der Energieverteilung genutzt. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Installationssteckverbinders: Sie informieren über die Verwendungsbereiche des Produkts. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 20 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Flexibilität bei der Installation von Anwendungen bietet Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährleistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die unterschiedlichsten Anforderungen flexibel und individuell gerecht wird. Wer bei der Elektroinstallation sicherheitstechnische Anforderungen aus Gründen des Brandschutzes beachten muss, sollte sich auf die Qualität der Bauteile verlassen können. Unser Produkt besteht die amtlichen Sicherheitsstandards der Brandklasse C. Die konfektionierte Anschlussleitung ist halogenfrei. Damit wurde der Zusatz umweltbelastender Stoffe schon bei der Erzeugung eliminiert. Gleichzeitig erhöht sich der Brandschutz, da halogenfreie Materialien nur schwer zu entzünden sind. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Mit einer Buchse und einem Stecker ist die Leitung konfektioniert. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Wählen Sie Haltbarkeit und Qualität – mit Schutzart IP20 von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . effektiver Fehlsteckschutz . vorgefertigte Varianten . für eine große Anzahl von Verwendungszwecken . passgenaue Abmessungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb