Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Cca, Buchse Stecker

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9395/066-307

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055144101508

Sonepar Artikelnummer

120999101

Hersteller Artikelnummer

771-9395/066-307

Hersteller Typ

771-9395/066-307

Hersteller Artikel Nr.:

771-9395/066-307

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP20

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

3000 mm

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

sonstige

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

4003

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Kabeltyp:

sonstige

Kabeldurchmesser:

9.3 .. 11.6 mm

Mantel-Farbe:

grau

Pol-Kennzeichnung:

1, 2, 3, 4, 5

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Art der Verriegelung:

separat

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.309132 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.562 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Cca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. B, 3 m, 1,50 mm².. konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 16 A Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Kodierung B ist die steckbare Lösung für Ihre Verwendung im Schaltschrank, beim Leuchtenanschluss oder auf der Leiterplatte. Die Installationssteckverbinder mit Federanschlusstechnik funktionieren ohne Verschraubung. Sie lassen sich ressourcenschonend in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten fehlerfrei montieren. Die mechanische und farbliche Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Gemäß der Schutzart IP20 bietet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Lösungen wie der WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung B eignen sich für Anwendungen zur Steuerung von Prozessen, wie zum Beispiel bei Beleuchtungen oder innerhalb von Datennetzwerken. Flexibilität bei der Installation gestattet Ihnen unsere Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie gewährleistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die unterschiedlichsten Anforderungen flexibel gerecht wird. Wer bei der Elektroinstallation sicherheitstechnische Anforderungen aus Gründen des Brandschutzes berücksichtigen muss, sollte sich auf die Qualität der Bauteile verlassen können. Unser Produkt erfüllt die amtlichen Sicherheitsstandards der Brandklasse C. Die konfektionierte Anschlussleitung ist frei von Halogenen. Damit wurde der Zusatz umweltbelastender Stoffe schon bei der Erzeugung eliminiert. Gleichzeitig erhöht sich der Brandschutz, da halogenfreie Materialien schwer entflammbar sind. Stecken statt Schrauben – konfektionierte Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einer Buchse und einem Stecker ausgestattet. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und damit schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung verringern sich die Montagezeiten und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Verringern auch Sie jetzt Ihre Ausgaben bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Brandklasse C eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder . vorgefertigte Varianten . für Steuerungen wie z. B. Beleuchtungen und Jalousien . passgenaue Abmessungen . strukturierte und schnelle Elektroinstallation