WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung, Cca, Buchse Stecker, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 894-8392/073-406
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 3 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144131611
Sonepar Artikelnummer
121023381
Hersteller Artikelnummer
894-8392/073-406
Hersteller Typ
894-8392/073-406
Hersteller Artikel Nr.:
894-8392/073-406
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
4000 mm
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grün
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
sonstige
Kabeldurchmesser:
5 .. 7 mm
Mantel-Farbe:
grün
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Art der Verriegelung:
separat
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
105 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Max. Betriebstemperatur am Leiter:
85 °C
Halogenfrei:
Ja
Brandlast:
0.088917 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
3 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.166 kg


