Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - konfektionierte Verbindungsleitung,Dca,Buchse Stecker,blau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 771-9385/016-201

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Art der konfektionierten Leitung - Verbindungskabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966454543

Sonepar Artikelnummer

121399300

Hersteller Artikelnummer

771-9385/016-201

Hersteller Typ

771-9385/016-201

Hersteller Artikel Nr.:

771-9385/016-201

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

5

Art der konfektionierten Leitung:

Verbindungskabel

Ausführung Seite 1:

Buchse

Ausführung Seite 2:

Stecker

Gesamtlänge:

2000 mm

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

blau

RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:

5015

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Kabeltyp:

H05Z1Z1-F

Kabeldurchmesser:

9.3 .. 11.6 mm

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:

105 °C

Leitung dauertemperaturbeständig bis:

70 °C

Max. Betriebstemperatur am Leiter:

85 °C

Halogenfrei:

Ja

Brandlast:

0.336278 kWh

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.358 kg

konfektionierte Verbindungsleitung, Dca, Buchse Stecker, 5-polig, Kod. I, H05Z1Z1-F 5G 1,5 mm², 2 m, 1,50 mm², blau. Konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI Bemessungsstrom 16 A Die konfektionierte Anschlussleitung WINSTA. MIDI mit Schutzart IP20 ermöglicht die Installation eindrähtiger und feindrähtiger Leiter. Installationssteckverbinder von WAGO werden eingesetzt, wenn sich Vorgaben an eine Installation wiederholen oder in einem festgelegten Muster eingeteilt sind, z. B. bei der Montage von Raster- oder Einlegeleuchten. Die farbliche und mechanische Kodierung der Installationssteckverbinder gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Gemäß der Schutzart IP20 gewährleistet der Installationssteckverbinder Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). WINSTA. MIDI-Installationssteckverbinder mit Kodierung I in Blau eignen sich vor allem für die einfache und smarte Lichtinstallation wie zum Beispiel für die Dimmfunktion bei DALI-Leuchten. Maximale Flexibilität bei der Elektroinstallation bietet Ihnen die Produktfamilie WINSTA. MIDI. Sie leistet durch die Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik eine fehlerlose und zeitsparende Installation, die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen individuell und flexibel gerecht wird. Dieses Produkt hält alle notwendigen Sicherheitsbestimmungen der Brandklasse D ein und ist darum in brandschutzrelevanten Bereichen einsatzfähig. Die konfektionierte Anschlussleitung ist halogenfrei. Damit wurde der Zusatz umweltbelastender Stoffe schon bei der Erzeugung eliminiert. Gleichzeitig wurde der Brandschutz gesteigert, da halogenfreie Materialien nur schwer zu entzünden sind. Fehlerfreie und schnelle Montage dank konfektionierten Leitungen von WAGO Die konfektionierte Leitung ist mit einer Buchse und einem Stecker versehen. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Brandklasse D von WAGO. fehlsteckgeschützter Installationssteckverbinder. vorgefertigte Varianten. für Lichtsteuerung (DALI-Standard). kundenspezifische Lösungen. schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb